Balança compacta tipo ECB 10000

N.º do artigo: 479452 10000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 106,00 € /pçs.
  • 93,37 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de pesagem máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de pesagem máxima 10.000 g
Leitura 5 g
Dimensões da placa de pesagem 320×260
Largura 320 mm
Profundidade 300 mm
Altura 60 mm
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR6
Peso líquido 2,6 kg
Tipo de produto Balanza compacta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 479452 10000
EAN/GTIN 4045761161429
Número do fabricante ECB 10K-3N

Descrição

Ejecución:

Grande ecrã LCD retroiluminado (21 mm de altura dos dígitos). Placa de pesagem em aço inoxidável.
Operação muito simples através de 2 teclas.
  • Função de tara (função de pesagem) para repor o visor a zeros com facilidade.
  • Operação com bateria, desligamento automático após 3 minutos.
  • Opção de ligar o adaptador de rede.

Partes opcionales:

6 pilhas n.º 081561 tam. LR6, adaptador de rede ou bateria a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta