Balança compacta tipo EMB 2200

N.º do artigo: 479450 2200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 106,00 € /pçs.
  • 93,37 € /pçs.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de pesagem máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de pesagem máxima 0 g - 2.200 g
Leitura 1 g
Designação do fabricante EMB
Dimensões da placa de pesagem ⌀ 150
Largura 170 mm
Profundidade 244 mm
Altura 39 mm
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR6
Peso líquido 0,55 kg
Tipo de produto Balanza compacta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 479450 2200
EAN/GTIN 4045761028395
Número do fabricante EMB 2200-0

Descrição

Ejecución:

Balança compacta simples, especialmente leve.
Operação muito simples através de 2 teclas.
  • Função de tara (função de pesagem) para repor o visor a zeros com facilidade.
  • Operação com bateria, desligamento automático após 3 minutos.
  • Opção de ligar o adaptador de rede.

Volumen de suministro:

Inclui 2 pilhas n.º 081561 tam. LR6.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta