{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 0 g - 6.000 g | |
Leitura | 0,1 g | |
Designação do fabricante | EMB | |
Dimensões da placa de pesagem | ⌀ 150 | |
Largura | 170 mm | |
Profundidade | 244 mm | |
Altura | 39 mm | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Peso líquido | 0,55 kg | |
Tipo de produto | Balanza compacta |
Número do artigo | 479450 6000 | |
EAN/GTIN | 4045761111387 | |
Número do fabricante | EMB 6000-1 |