{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0,5 N - 5 N | |
Valor de divisão da escala | 0,1 N | |
Comprimento do medidor L | 48 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do mostrador | 72 mm | |
Tipo de produto | Balanza de resorte |
Número do artigo | 478900 5N | |
EAN/GTIN | 4045197208132 | |
Número do fabricante | 478900 5N |