{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 1 N - 10 N | |
Valor de divisão da escala | 0,2 N | |
Comprimento do medidor L | 48 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ do mostrador | 72 mm | |
Tipo de produto | Balança de mola |
Número do artigo | 478900 10N | |
EAN/GTIN | 4045197208149 | |
Número do fabricante | 478900 10N |