{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±3 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância | T3 | |
Material | inoxidável | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Comprimento do rolo | 5 m | |
Largura do rolo | 12,7 mm | |
Espessura | 0,06 mm | |
Tipo de produto | Fita de calibre de lâminas |
Número do artigo | 478507 0,06 | |
EAN/GTIN | 4045197925572 | |
Número do fabricante | 478507 0,06 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolo de fitas calibradas de 12,7 mm×5 m 0,06
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
|
|
Espessura | 0,06 mm | 0,06 mm |
Limite de erro | ±3 µm | ±3 µm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Largura do rolo | 12,7 mm | 12,7 mm |
Comprimento do rolo | 5 m | 5 m |
Material | inoxidável | Aço C |
Tipo de produto | Fita de calibre de lâminas | Fita de calibre de lâminas |