Rolo de fitas calibradas de 12,7 mm×5 m 0,04

N.º do artigo: 478507 0,04
(3,76 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: inoxidável
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±3 µm
Norma Norma de fábrica
Tolerância T3
Material inoxidável
Material Aço inoxidável, INOX
Comprimento do rolo 5 m
Largura do rolo 12,7 mm
Espessura 0,04 mm
Tipo de produto Fita de calibre de lâminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 478507 0,04
EAN/GTIN 4045197925558
Número do fabricante 478507 0,04

Descrição

Ejecución:

Aço para fita calibrada, laminado e batido a frio, com máxima precisão de planicidade. A partir do tamanho 0,02, a espessura das fitas está marcada continuamente de forma indelével (exceção n.º 478502 a partir do tam. 0,08).
Armazenada numa caixa de armazenamento prática, puxar para fora como uma fita métrica de enrolar. É possível cortar a fita de 5 m ou 10 m no comprimento desejado.
Inoxidável – aço inoxidável e resistente a ácido, material n.º 1.4310 (ou 1.4301, espessura 0,005-0,05 mm), laminado a frio, batido a frio, superfície sem revestimento.

Aplicación:

No fabrico de dispositivos e ferramentas para ajustar componentes de máquinas, como película de apoio para alinhar peças de trabalho, para medições de tolerância de todos os tipos, para verificar passos e guias, para ajustar rolos de tinta e de impressão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta