{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para raio | 15,5 mm - 25 mm | |
0,5 mm crescente | 15,5 mm - 20 mm | |
1,0 mm crescente | 20 mm - 25 mm | |
Número de lâminas para raios interiores/exteriores | 15 | |
Tipo de produto | Plantilla de radios |
Número do artigo | 477500 15,5-25 | |
EAN/GTIN | 4045197207371 | |
Número do fabricante | 477500 15,5-25 |