Calibre de raio 1-7

N.º do artigo: 477500 1-7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
789 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para raio Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para raio 1 mm - 7 mm
0,25 mm crescente 1 mm - 3 mm
0,5 mm crescente 3 mm - 7 mm
Número de lâminas para raios interiores/exteriores 17
Tipo de produto Plantilla de radios

Números de identificação e classificações

Número do artigo 477500 1-7
EAN/GTIN 4045197207357
Número do fabricante 477500 1-7

Descrição

Ejecución:

Em aço; moldes côncavos e convexos precisos. Aro de fixação plano com parafusos de aperto para segurar as lamelas (exceto tam. 0,5 – 13). Respetivamente com rotulagem do raio.

Aplicación:

Para verificar raios internos e externos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta