{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0 m/s - 30 m/s | |
Limite de erro (m/s + % do valor de medição) | ±0,03 + 4 % (0 a 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 a 30 m/s) | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
Temperatura de operação | -20 °C - 70 °C | |
Interface | Interfaz Bluetooth; Interfaz USB | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Tipo de produto | Medidor climatológico |
Número do artigo | 474162 HD | |
EAN/GTIN | 4029547019364 | |
Número do fabricante | 0563 4400 |