{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0,6 m/s - 50 m/s | |
Limite de erro (m/s + % do valor de medição) | ±0,2 + 1 % (0,6 a 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 a 50 m/s) | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Tipo de pilha | Mignon, AA | |
Temperatura de operação | -10 °C - 70 °C | |
Interface | Interface Bluetooth; Interface USB | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Tipo de produto | Medidor climático |
Número do artigo | 474162 FR | |
EAN/GTIN | 4029547019371 | |
Número do fabricante | 0563 4401 |