{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 6.000 | |
Indicação com iluminação de fundo | no | |
Precisão de base | 0,15 % | |
Verificação da continuidade | sí | |
Verificação do díodo | sí | |
Método de medição | TRUE RMS | |
Tensão alternada CA | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensão contínua CC | 0,1 mV − 1000 V | |
Corrente alternada CA | 0,1 mA − 10 A | |
Corrente contínua CC | 0,1 mA − 10 A | |
Resistência | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Capacidade | 1 nF − 10 mF | |
Frequência | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 6LR61 | |
Tipo de produto | Multímetro |
Número do artigo | 473322 175 | |
EAN/GTIN | 095969095921 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Multímetro 175
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
393,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
93,96 €
80,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Frequência | 0,01 Hz − 100 kHz | 0,001 Hz − 9,9 MHz |
Corrente contínua CC | 0,1 mA − 10 A | 0,1 µA − 10 A |
Precisão de base | 0,15 % | 1,5 % |
Capacidade | 1 nF − 10 mF | 1 pF − 200 µF |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V |
Tipo de produto | Multímetro | Multímetros |