{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 4.000 | |
Indicação com iluminação de fundo | sí | |
Precisão de base | 1,5 % | |
Designação do fabricante | 9917 | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
teste de passagem acústico | sí | |
Verificação do díodo | sí | |
Método de medição | RMS | |
Botão de valor de espera | sí | |
desativação automática | sí | |
Tensão alternada CA | 0,1 mV − 1000 V | |
Tensão contínua CC | 0,1 mV − 1000 V | |
Corrente alternada CA | 0,1 µA − 10 A | |
Corrente contínua CC | 0,1 µA − 10 A | |
Resistência | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacidade | 1 pF − 200 µF | |
Frequência | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
Temperatura | -20 °C - 760 °C | |
Categoria de sobretensão | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Alimentação elétrica | N.º 081556 tam. 6LR61 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 6LR61 | |
Tipo de produto | Multímetros |
Número do artigo | 473320 9917 | |
EAN/GTIN | 4045197554291 | |
Número do fabricante | 473320 9917 |