{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 4.000 | |
Indicação com iluminação de fundo | sí | |
Precisão de base | 1 % | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
teste de passagem acústico | sí | |
Verificação do díodo | sí | |
Método de medição | TRUE RMS (CA) | |
Botão de valor de espera | sí | |
Iluminação do local de medição | sí | |
desativação automática | sí | |
Tensão alternada CA | 1 mV − 600 V | |
Tensão contínua CC | 0,1 mV − 600 V | |
Corrente alternada CA | 0,1 µA − 10 A | |
Corrente contínua CC | 0,1 µA − 10 A | |
Resistência | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacidade | 0,01 nF − 4000 µF | |
Frequência | 0,01 Hz − 10 kHz | |
Categoria de sobretensão | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Alimentação elétrica | 2x n.º 081556 tam. LR3 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR3 | |
Tipo de produto | Multímetros |
Número do artigo | 473320 960 | |
EAN/GTIN | 4045197838759 | |
Número do fabricante | 473320 960 |