{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da ponta de medição | 2 mm | |
⌀ da linha de medição | 4 mm | |
Comprimento do cabo | 1,2 m | |
Categoria de sobretensão | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (com tampas de proteção), CAT II 1000 V (sem tampas de proteção) | |
Tipo de produto | Cabo de teste |
Número do artigo | 473318 2 | |
EAN/GTIN | 095969521543 | |
Número do fabricante | FLUKE TL175 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Cabos de teste 2
sob pedido
Em stock
219 peças em stock
49,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
343 peças em stock
11,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento do cabo | 1,2 m | 1 m |
⌀ da ponta de medição | 2 mm | 2 mm |
Categoria de sobretensão | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (com tampas de proteção), CAT II 1000 V (sem tampas de proteção) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (com tampas de proteção), CAT II 1000 V (sem tampas de proteção) |
⌀ da linha de medição | 4 mm | 4 mm |
Tipo de produto | Cabo de teste | Cabo de teste |