{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da ponta de medição | 2 mm | |
⌀ da linha de medição | 4 mm | |
Comprimento do cabo | 1 m | |
Categoria de sobretensão | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (com tampas de proteção), CAT II 1000 V (sem tampas de proteção) | |
Tipo de produto | Cabo de teste |
Número do artigo | 473328 2 | |
EAN/GTIN | 4045197597946 | |
Número do fabricante | 473328 2 |