{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de visualização CA | 12 V - 1.000 V | |
Área de visualização CC | 12 V - 1.000 V | |
Indicação | LED | |
Designação do fabricante | EXPERT | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Verificação da direção do campo rotativo | 5 | |
Verificação de fases | LED | |
Verificação da polaridade | LED | |
Verificação da continuidade | acústico/LED | |
detetor de rutura de cabo sem contacto | sí | |
Alarme de vibração | sí | |
Iluminação do local de medição | sí | |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR3 | |
isolamento elétrico | VDE 1000 V | |
Tipo de produto | Comprobador de tensión |
Número do artigo | 473105 EXPERT | |
EAN/GTIN | 4014651502628 | |
Número do fabricante | 050262 |