{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de visualização CA | 12 V - 1.000 V | |
Área de visualização CC | 12 V - 1.000 V | |
Indicação | Bobina de imersão (iluminada) / LED | |
Designação do fabricante | ANALÓGICO | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Verificação da direção do campo rotativo | LCD | |
Verificação de fases | LCD | |
Verificação da polaridade | LED | |
Alarme de vibração | sim | |
Categoria de sobretensão | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
isolamento elétrico | VDE 1000 V | |
Tipo de produto | Detetor de tensão |
Número do artigo | 473105 ANALOG | |
EAN/GTIN | 4014651502611 | |
Número do fabricante | 050261 |