{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de visualização CA | 12 V - 690 V | |
Área de visualização CC | 12 V - 690 V | |
Indicação | LED | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Verificação da polaridade | sim | |
Verificação da continuidade | ótico / acústico | |
Corrente de teste do interruptor de corrente diferencial residual/RCD | sim | |
Função de lanterna de bolso | sim | |
Medição da frequência | 40 Hz - 400 Hz | |
Categoria de sobretensão | CAT II 690 V; CAT III 600 V | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR3 | |
Tipo de produto | Detetor de tensão |
Número do artigo | 473090 T90 | |
EAN/GTIN | 095969599672 |