{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de visualização CA | 6 V - 690 V | |
Área de visualização CC | 6 V - 690 V | |
Indicação | LED / LCD | |
Tipo de proteção IP | IP 64 | |
Verificação da direção do campo rotativo | sim | |
Verificação de fases | 100 V – 690 V | |
Verificação da polaridade | sim | |
Verificação da continuidade | ótico / acústico | |
Corrente de teste do interruptor de corrente diferencial residual/RCD | sim | |
Iluminação do local de medição | sim | |
Função de lanterna de bolso | sim | |
Resistência | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Medição da frequência | 40 Hz - 400 Hz | |
Categoria de sobretensão | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR3 | |
Tipo de produto | Detetor de tensão |
Número do artigo | 473090 T150 | |
EAN/GTIN | 095969610513 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Detetor de tensão e continuidade T150
sob pedido
Em stock
260 peças em stock
219,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
90,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 2 | 2 |
Indicação | LED / LCD | LCD |
Área de visualização CC | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
Tipo de proteção IP | IP 64 | IP 64 |
Iluminação do local de medição | sim | sim |
Categoria de sobretensão | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
Tipo de produto | Detetor de tensão | Detetor de tensão |