{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±0,2 mm/m | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Classe laser | 2 | |
Cor do laser | vermelho | |
Alcance | 30 m | |
Alcance com recetor | 120 m | |
Área de nivelamento | ±4 grau | |
Rosca de tripé | 1/4 polegada; 5/8 polegada | |
Comprimento | 162 mm | |
Largura | 84 mm | |
Altura | 148 mm | |
Peso | 900 g | |
Interface | Interface Bluetooth | |
embalagem | Mala de transporte | |
Tipo de produto | Laser de linha cruzada |
Número do artigo | 468490 3-80C | |
EAN/GTIN | 3165140888301 | |
Número do fabricante | 0601063R02 |