Laser de linhas cruzadas autonivelante GLL, Tipo: 2-15G

N.º do artigo: 468490 2-15G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
81 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 64

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±0,3 mm/m
Designação do fabricante GLL 2-15 G
Tipo de proteção IP IP 64
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 4
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR6
Classe laser 2
Cor do laser verde
Alcance 15 m
Área de nivelamento ±4 grau
Rosca de tripé 1/4 polegada
Comprimento 126 mm
Largura 63 mm
Altura 115 mm
Peso 570 g
Tipo de produto Laser de linha cruzada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 468490 2-15G
EAN/GTIN 4059952511054
Número do fabricante 0601063W00

Descrição

Ejecución:

Laser de linhas cruzadas compacto com linhas laser autonivelantes. Rápido alinhamento horizontal e vertical de linhas. O design robusto com apoio softgrip protege contra cargas de choque. À prova de poeiras e salpicos de água. Dois pontos de prumo verticais adicionais.
Uma linha horizontal e 2 linhas verticais de 360° permitem uma variedade de novas aplicações para marcação, alinhamento e nivelamento em simultâneo no interior. Grande área de trabalho de até 120 m com o auxílio do recetor LR 7 Professional (acessório).
Proteção IP64. Construção robusta com vidros encastrados e caixa com revestimento de borracha para utilização em condições de trabalho exigentes. Fixação confortável, rápida e segura graças ao suporte universal LB 10 Professional com ímanes muito potentes.
Linhas laser verdes para melhor visibilidade mesmo em condições de pouca luz.

Función:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

4× pilha n.º 081561 LR6, suporte universal LB 10, painel-alvo para laser, saco de proteção.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta