{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro na posição normal | 1 mm/m | |
Comprimento | 1.800 mm | |
Largura | 18 mm | |
Altura | 100 mm | |
Tipo de produto | Nível de bolha de ar |
Número do artigo | 467466 1800 | |
EAN/GTIN | 4007368040552 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Régua de retificação de alumínio 1800
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
57,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
84,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 18 mm | |
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | |
Limite de erro na posição normal | 1 mm/m | 0,5 mm/m |
Altura | 100 mm | |
Comprimento | 1.800 mm | 1.800 mm |
Secção transversal | 24 × 55 mm | |
Tipo de produto | Nível de bolha de ar | Nível de bolha de ar |