{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | |
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | |
Comprimento | 1.800 mm | |
Secção transversal | 24 × 55 mm | |
Tipo de produto | Nível de bolha de ar |
Número do artigo | 467020 1800 | |
EAN/GTIN | 4045197720535 | |
Número do fabricante | 467020 1800 |