{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | |
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | |
Comprimento | 600 mm | |
Tipo de produto | Nivel de burbuja |
Número do artigo | 467030 600 | |
EAN/GTIN | 4005069153618 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nível de bolha de ar de liga leve 600
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
28,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
43,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
71,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Comprimento | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Íman | Imán permanente | ||
Material da caixa | Aluminio | ||
Secção transversal | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Tipo de produto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |