{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | |
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | |
Comprimento | 1.000 mm | |
Tipo de produto | Nivel de burbuja |
Número do artigo | 467030 1000 | |
EAN/GTIN | 4005069153632 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nível de bolha de ar de liga leve 1000
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
34,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
55,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
84,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de níveis de bolha horizontais | 1 | ||
Limite de erro na medição acima da cabeça | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Limite de erro na posição normal | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Comprimento | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Material da caixa | Aluminio | ||
Secção transversal | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm | |
Tipo de produto | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja | Nivel de burbuja |