{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição para ⌀ | 20 mm - 300 mm | |
Faixa de medição para perímetro | 60 mm - 950 mm | |
Largura da fita | 35 mm | |
Espessura da fita | 0,2 mm | |
Leitura | 0,1 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 465684 950 | |
EAN/GTIN | 2050002041288 | |
Número do fabricante | 62000915 |