{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição para ⌀ | 1.500 mm - 1.900 mm | |
Faixa de medição para perímetro | 4.710 mm - 5.980 mm | |
Largura da fita | 35 mm | |
Espessura da fita | 0,2 mm | |
Leitura | 0,1 mm | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 465684 5980 | |
EAN/GTIN | 2050002041271 | |
Número do fabricante | 62000911 |