{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 120 mm | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 6LR61 | |
Capacidade de cobertura do aço | 120 mm | |
Capacidade de cobertura do cobre | 80 mm | |
Capacidade de cobertura dos cabos condutores de corrente | 50 mm | |
Capacidade de cobertura da madeira | 38 mm | |
Peso | 270 g | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Comprimento | 200 mm | |
Largura | 85 mm | |
Altura | 32 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Tipo de produto | Localizador |
Número do artigo | 465570 GMS120 | |
EAN/GTIN | 3165140560108 | |
Número do fabricante | 0601081000 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |