{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 120 mm | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR6 | |
Capacidade de cobertura do aço | 100 mm | |
Capacidade de cobertura do cobre | 120 mm | |
Capacidade de cobertura dos cabos condutores de corrente | 50 mm | |
Capacidade de cobertura da madeira | 30 mm | |
Peso | 270 g | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Comprimento | 208 mm | |
Largura | 113 mm | |
Altura | 78 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Tipo de produto | Localizador |
Número do artigo | 465570 GMS120-27 | |
EAN/GTIN | 4053423255331 |