{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GLM100-25C | |
Precisão de medição | ±1,5 mm | |
Designação do fabricante | GLM100-25C | |
Rosca de tripé | 1/4 polegada | |
Interface | Interfaz Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Alcance | 100 m | |
Adição/subtração | sí | |
Medição mínima/máxima | sí | |
Cálculo de áreas e volumes | sí | |
medição indireta (Pitágoras) | sí | |
Sensor de inclinação | 360 grau | |
Medidor de distâncias digital | sí | |
Acesso às últimas medições | sí | |
Alimentação elétrica | 081551 LR6 | |
Classe laser conforme IEC 825-1 | 2 | |
Comprimento | 142 mm | |
Largura | 64 mm | |
Altura | 28 mm | |
Peso | 230 g | |
Tipo de produto | Distanciómetro |
Número do artigo | 465560 GLM100-25C | |
EAN/GTIN | 4059952614298 | |
Número do fabricante | 0601072Y00 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Distanciómetro a laser GLM100-25C
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
278,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
436 peças em stock
84,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
97,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 64 mm | 46 mm | 46 mm |
Alimentação de energia | con pilas | con pilas | con pilas |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Comprimento | 142 mm | 110 mm | 110 mm |
Precisão de medição | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Alimentação elétrica | 081551 LR6 | 2× 081551 LR3 | 2× 081551 LR3 |
Tipo de produto | Distanciómetro | Distanciómetro | Distanciómetro |