{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GLM50-27C | |
Precisão de medição | ±1,5 mm | |
Rosca de tripé | 1/4 polegada | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR6 | |
Alcance | 50 m | |
Adição/subtração | sim | |
Medição mínima/máxima | sim | |
Cálculo de áreas e volumes | sim | |
medição indireta (Pitágoras) | sim | |
Sensor de inclinação | 360 grau | |
Acesso às últimas medições | sim | |
Alimentação elétrica | 081551 LR6 | |
Autonomia da bateria (medições) | 25.000 | |
Classe laser conforme IEC 825-1 | 2 | |
Comprimento | 119 mm | |
Largura | 53 mm | |
Altura | 29 mm | |
Peso | 200 g | |
Tipo de produto | Distanciómetro |
Número do artigo | 465560 GLM50-27C | |
EAN/GTIN | 4059952518824 | |
Número do fabricante | 0601072T00 |