{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DISTO™ | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Precisão de medição | ±1,0 mm | |
Rosca de tripé | 1/4 UNC polegada | |
Interface | Interfaz Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
peça terminal multifuncional | sí | |
Alcance | 150 m | |
Adição/subtração | sí | |
Medição mínima/máxima | sí | |
Cálculo de áreas e volumes | sí | |
medição indireta (Pitágoras) | sí | |
Sensor de inclinação | 360 grau | |
Acesso às últimas medições | sí | |
Alimentação elétrica | 081561 LR6 | |
Classe laser conforme IEC 825-1 | 2 | |
Comprimento | 132 mm | |
Largura | 56 mm | |
Altura | 29 mm | |
Peso | 184 g | |
Tipo de produto | Distanciómetro |
Número do artigo | 465550 X3 | |
EAN/GTIN | 7640110697047 |