{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | DISTO™ | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Precisão de medição | ± 1,0 mm | |
Rosca de tripé | 1/4 UNC polegada | |
Interface | Interfaz Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con batería | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
peça terminal multifuncional | sí | |
Alcance | 200 m | |
Adição/subtração | sí | |
Medição mínima/máxima | sí | |
Cálculo de áreas e volumes | sí | |
medição indireta (Pitágoras) | sí | |
Sensor de inclinação | 360 grau | |
Medidor de distâncias digital com zoom | cuádruple | |
Acesso às últimas medições | sí | |
Alimentação elétrica | Iones de litio | |
Classe laser conforme IEC 825-1 | 2 | |
Comprimento | 144 mm | |
Largura | 60 mm | |
Altura | 24 mm | |
Peso | 180 g | |
Tipo de produto | Distanciómetro |
Número do artigo | 465550 D5 | |
EAN/GTIN | 7640180531241 |