{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 5 m | |
Largura da fita | 25 mm | |
Comprimento da caixa | 67 mm | |
Largura da caixa | 28 mm | |
Altura da caixa | 63 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 462330 5/25 | |
EAN/GTIN | 4975364029133 |