{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 2 m | |
Largura da fita | 13 mm | |
Comprimento da caixa | 53 mm | |
Largura da caixa | 21 mm | |
Altura da caixa | 49 mm | |
Tipo de produto | Fita métrica |
Número do artigo | 462330 2 | |
EAN/GTIN | 4975364029164 |