Fita métrica de enrolar com janela de inspeção 3

N.º do artigo: 462210 3
(5,16 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 38,96 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 296 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da fita Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Comprimento da fita 3 m
Largura da fita 16 mm
Comprimento da caixa 63 mm
Largura da caixa 24 mm
Altura da caixa 63 mm
Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 462210 3
EAN/GTIN 4045197154118
Número do fabricante 462210 3

Descrição

Ejecución:

  • Caixa de plástico resistente a impactos.
  • Perfis de alumínio aplicados em ambas as superfícies funcionais. Isto resulta em superfícies de contacto exatas para medições internas e externas.
  • Perfis de alumínio resistentes ao calor e a esforços mecânicos.
  • Fita métrica, esmaltada em estufa, com impressão a preto. Arqueada = resistente a dobras com ganchos finais deslizantes (para medições internas e externas). Escala de alto contraste resistente à abrasão e à oxidação.
  • Graduação mm/mm (aresta superior/aresta inferior).
  • A escala da janela de inspeção está na mesma direção de leitura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta