{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Comprimento da fita | 3 m | |
Largura da fita | 13 mm | |
Comprimento da caixa | 55 mm | |
Largura da caixa | 20 mm | |
Altura da caixa | 60 mm | |
Tipo de produto | Cinta métrica |
Número do artigo | 462150 3 | |
EAN/GTIN | 4007368090137 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fita métrica de rolo branca em caixa metálica 3
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
786 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
|
|
Largura da fita | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Altura da caixa | 60 mm | 59 mm | 59 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II |
Comprimento da fita | 3 m | 3 m | |
Comprimento da caixa | 55 mm | 62 mm | 62 mm |
Largura da caixa | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Cinta métrica | Fita métrica | Fita métrica |