{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Comprimento | 500 mm | |
Largura da secção transversal | 18 mm | |
Espessura da secção transversal | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Régua |
Número do artigo | 461815 500 | |
EAN/GTIN | 4062406255015 | |
Número do fabricante | 461815 500 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco, escala da direita para a esquerda 500
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
546 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
868 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
210 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | |||||
Comprimento | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II |
Material | Aço inoxidável, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Largura da secção transversal | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Espessura da secção transversal | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de produto | Régua | Regla | Regla | Regla | Regla | Régua |