{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG II | |
Material | Acero fino, INOX | |
Comprimento | 500 mm | |
Largura da secção transversal | 18 mm | |
Espessura da secção transversal | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Regla |
Número do artigo | 461796 500 | |
EAN/GTIN | 4045197486813 | |
Número do fabricante | 461796 500 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco 500
sob pedido
Em stock
395 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
531 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
|
|
Comprimento | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Norma | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Largura da secção transversal | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Espessura da secção transversal | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tipo de produto | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla | Regla |