{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG I | |
Divisão da aresta superior | 1 mm | |
Divisão da aresta inferior | 1/2 mm | |
Limite de erro | 0,16 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Comprimento | 600 mm | |
Largura da secção transversal | 30 mm | |
Espessura da secção transversal | 1,2 mm | |
Tipo de produto | Régua |
Número do artigo | 461620 600 |