{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | EG I | |
Divisão da aresta superior | 1 mm | |
Divisão da aresta inferior | 0,5 mm | |
Limite de erro | 0,16 mm | |
Material | Acero fino, INOX | |
Largura da secção transversal | 30 mm | |
Espessura da secção transversal | 1 mm | |
Tipo de produto | Regla |
Número do artigo | 461630 600 | |
EAN/GTIN | 4007368118831 |