Régua de aço Forma A 500

N.º do artigo: 461000 500
(94,14 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 36,86 € /pçs.
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 866
Limite de erro 0,04 mm
Forma A
Comprimento 500 mm
Largura da secção transversal 30 mm
Espessura da secção transversal 6 mm
Tipo de produto Régua

Números de identificação e classificações

Número do artigo 461000 500
EAN/GTIN 4045197206787
Número do fabricante 461000 500

Descrição

Ejecución:

Forma A: arestas verticais retificadas e ajustadas com precisão. Lados horizontais processadas com precisão. Com extremidades protetoras no início e no fim da escala. Um lado com graduação em mm precisa.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta