Régua de aço Forma A 1000

N.º do artigo: 461000 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 77,45 € /pçs.
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 866
Limite de erro 0,04 mm
Forma A
Comprimento 1.000 mm
Largura da secção transversal 40 mm
Espessura da secção transversal 8 mm
Tipo de produto Régua

Números de identificação e classificações

Número do artigo 461000 1000
EAN/GTIN 4045197206794
Número do fabricante 461000 1000

Descrição

Ejecución:

Forma A: arestas verticais retificadas e ajustadas com precisão. Lados horizontais processadas com precisão. Com extremidades protetoras no início e no fim da escala. Um lado com graduação em mm precisa.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta