{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 874 | |
Precisão | 1 | |
Material | Aço em forma de I | |
Comprimento | 1.500 mm | |
Largura da secção transversal | 30 mm | |
Altura da secção transversal | 100 mm | |
Peso | 7,5 kg | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Tipo de produto | Régua de montagem |
Número do artigo | 460800 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197225955 | |
Número do fabricante | 460800 1500 |