Régua de montagem design estreito 1000

N.º do artigo: 460800 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 53,47 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 874
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 874
Precisão 1
Material Aço em forma de I
Comprimento 1.000 mm
Largura da secção transversal 30 mm
Altura da secção transversal 100 mm
Peso 5 kg
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Régua de montagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 460800 1000
EAN/GTIN 4045197225948
Número do fabricante 460800 1000

Descrição

Ejecución:

Fabricada em perfil de I com orifícios de alívio. Com superfícies de ensaio finamente retificadas. As superfícies laterais também são retificadas. Parte central pintada com efeito martelo.
Modelo estreito, precisão 1.

Volumen de suministro:

Inclui protocolo de ensaio de fábrica.

Nota:

Tenha em conta que a entrega não é gratuita. Fornecido em caixa de madeira.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta