Régua plana 500

N.º do artigo: 460400 500
(119,20 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 49,84 € /pçs.
  • 30,07 € /pçs.
sob pedido
Em stock
78 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 874
Precisão 1
Tolerância de nivelamento das superfícies de teste 0,012 mm
Forma A
Descrição da forma secção transversal retangular
Material Aço especial
Comprimento 500 mm
Largura da secção transversal ±0,2 mm 39,3 mm
Altura da secção transversal ±0,2 mm 7,5 mm
Tipo de produto Régua plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 460400 500
EAN/GTIN 4045197206688
Número do fabricante 460400 500

Descrição

Ejecución:

As réguas são feitas em aço especial, retificadas em todos os lados.
Com secção transversal retangular.

Aplicación:

Para controlo e trabalhos exatos.

Nota:

Modelo inoxidável disponível de fábrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta