Régua plana 1000

N.º do artigo: 460400 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 53,47 € /pçs.
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 874
Precisão 1
Tolerância de nivelamento das superfícies de teste 0,021 mm
Forma A
Descrição da forma secção transversal retangular
Material Aço especial
Comprimento 1.000 mm
Largura da secção transversal ±0,2 mm 49,3 mm
Altura da secção transversal ±0,2 mm 9,5 mm
Tipo de produto Régua plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 460400 1000
EAN/GTIN 4045197206695
Número do fabricante 460400 1000

Descrição

Ejecución:

As réguas são feitas em aço especial, retificadas em todos os lados.
Com secção transversal retangular.

Aplicación:

Para controlo e trabalhos exatos.

Nota:

Modelo inoxidável disponível de fábrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta