{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 874 | |
Tolerância de retilinearidade da aresta de medição | 0,003 mm | |
Material | aço especial envelhecido | |
Superfície do chanfro | brunido (sem encandeamento) | |
Comprimento | 200 mm | |
embalagem | Estojo | |
Tipo de produto | Régua biselada |
Número do artigo | 460100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197206541 | |
Número do fabricante | 460100 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borda reta polida num estojo 200
sob pedido
Em stock
326 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
383 peças em stock
|
|
Tolerância de retilinearidade da aresta de medição | 0,003 mm | 0,003 mm |
Comprimento | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 874 | DIN 874 |
Superfície do chanfro | brunido (sem encandeamento) | mate sem encandeamento |
embalagem | Estojo | Estojo |
Material | aço especial envelhecido | aço inoxidável |
Tipo de produto | Régua biselada | Régua biselada |