{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 874 | |
Tolerância de retilinearidade da aresta de medição | 0,002 mm | |
Material | aço especial envelhecido | |
Superfície do chanfro | brunido (sem encandeamento) | |
Comprimento | 100 mm | |
embalagem | Estojo | |
Tipo de produto | Régua biselada |
Número do artigo | 460100 100 | |
EAN/GTIN | 4045197206510 | |
Número do fabricante | 460100 100 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borda reta polida num estojo 100
sob pedido
Em stock
1 189 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
671 peças em stock
|
|
Tolerância de retilinearidade da aresta de medição | 0,002 mm | 0,002 mm |
Comprimento | 100 mm | 100 mm |
Norma | DIN 874 | DIN 874 |
Superfície do chanfro | brunido (sem encandeamento) | mate sem encandeamento |
embalagem | Estojo | Estojo |
Material | aço especial envelhecido | aço inoxidável |
Tipo de produto | Régua biselada | Régua biselada |